ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅180mmタイプ クッションあり

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅180mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅180mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅180mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅180mmタイプ クッションあり - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
材質ステンレス種類U字溝用クッションあり溝幅(mm)180仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)170内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84653749YFU-4Q10.61510T-14(14トンまで)
58,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653758YFU-4Q8.81513T-6(6トンまで)
46,900
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653767YFU-4Q81515T-2(2トンまで)
40,200
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653776YFU-4Q6.71520T-2(2トンまで)
36,300
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653785YFU-4Q6.51522T-2(2トンまで)
33,400
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653794YFU-4Q5.91525T-2(2トンまで)
31,700
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653810YFU-4Q5.51530歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
28,900
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653819YFU-4Q13.32010T-14(14トンまで)
64,700
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653828YFU-4Q10.92013T-14(14トンまで)
51,900
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653837YFU-4Q8.12020T-14(14トンまで)
40,400
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653846YFU-4Q7.72022T-6(6トンまで)
37,200
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653855YFU-4Q72025T-2(2トンまで)
34,400
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653864YFU-4Q6.42030T-2(2トンまで)
30,400
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653880YFU-4Q15.82510T-14(14トンまで)
71,600
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653889YFU-4Q12.82513T-14(14トンまで)
57,100
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653898YFU-4Q11.52515T-14(14トンまで)
50,700
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653907YFU-4Q92522T-14(14トンまで)
42,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653916YFU-4Q82525T-14(14トンまで)
39,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653925YFU-4Q7.22530T-14(14トンまで)
33,400
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653934YFU-4Q20.53210T-14(14トンまで)
96,400
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653950YFU-4Q16.73213T-14(14トンまで)
80,400
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653959YFU-4Q153215T-14(14トンまで)
65,200
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653968YFU-4Q12.23220T-14(14トンまで)
53,300
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653977YFU-4Q11.63222T-14(14トンまで)
48,700
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653986YFU-4Q10.53225T-14(14トンまで)
44,300
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653995YFU-4Q9.63230T-14(14トンまで)
37,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661108YFU-4Q9.82015T-14(14トンまで)
45,600
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661214YFU-4Q9.32520T-14(14トンまで)
46,400
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする