ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅180mmタイプ クッションなし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅180mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅180mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅180mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅180mmタイプ クッションなし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
種類U字溝用材質ステンレス仕上ノンスリップ加工(タコQ)クッションなし溝幅(mm)180本体長さL(mm)1000本体幅(mm)170内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合荷重
溝幅(mm)
本体長さL(mm)
本体幅(mm)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84651789YFU-QT-14(14トンまで)1801000170151010.6
89,200
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651798YFU-QT-6(6トンまで)180100017015138.8
70,200
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651807YFU-QT-2(2トンまで)180100017015158
54,900
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651816YFU-QT-2(2トンまで)180100017015206.7
50,500
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651825YFU-QT-2(2トンまで)180100017015226.5
45,700
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651834YFU-QT-2(2トンまで)180100017015255.9
42,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651850YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)180100017015305.5
37,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651859YFU-QT-14(14トンまで)1801000170201013.3
108,600
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651868YFU-QT-14(14トンまで)1801000170201310.9
85,500
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651877YFU-QT-14(14トンまで)180100017020159.8
67,500
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651886YFU-QT-14(14トンまで)180100017020208.1
60,200
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651895YFU-QT-6(6トンまで)180100017020227.7
54,800
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651904YFU-QT-2(2トンまで)180100017020257
49,800
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651920YFU-QT-2(2トンまで)180100017020306.4
42,700
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651929YFU-QT-14(14トンまで)1801000170251015.8
120,200
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651938YFU-QT-14(14トンまで)1801000170251312.8
94,800
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651947YFU-QT-14(14トンまで)1801000170251511.5
76,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651956YFU-QT-14(14トンまで)180100017025209.3
67,900
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651965YFU-QT-14(14トンまで)180100017025229
61,700
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651974YFU-QT-14(14トンまで)180100017025258
56,200
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651990YFU-QT-14(14トンまで)180100017025307.2
47,300
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651999YFU-QT-14(14トンまで)1801000170321020.5
157,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652008YFU-QT-14(14トンまで)1801000170321316.7
123,800
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652017YFU-QT-14(14トンまで)1801000170321515
98,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652026YFU-QT-14(14トンまで)1801000170322012.2
79,700
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652035YFU-QT-14(14トンまで)1801000170322211.6
72,400
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652044YFU-QT-14(14トンまで)1801000170322510.5
65,300
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652060YFU-QT-14(14トンまで)180100017032309.6
54,400
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする