ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅120mmタイプ クッションなし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅120mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅120mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅120mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅120mmタイプ クッションなし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
材質ステンレス種類U字溝用クッションなし溝幅(mm)120仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体長さL(mm)1000本体幅(mm)110内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84651378YFU-Q7.71510T-14(14トンまで)
67,900
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651387YFU-Q6.61513T-14(14トンまで)
53,500
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651396YFU-Q6.11515T-14(14トンまで)
42,800
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651405YFU-Q5.31520T-14(14トンまで)
40,400
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651414YFU-Q5.21522T-14(14トンまで)
36,700
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651430YFU-Q4.81525T-14(14トンまで)
34,600
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651439YFU-Q4.51530T-6(6トンまで)
30,800
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651448YFU-Q9.42010T-14(14トンまで)
80,600
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651457YFU-Q7.92013T-14(14トンまで)
63,400
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651466YFU-Q7.22015T-14(14トンまで)
51,400
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651475YFU-Q6.12020T-14(14トンまで)
47,700
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651484YFU-Q5.92022T-14(14トンまで)
43,300
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651500YFU-Q5.52025T-14(14トンまで)
40,400
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651509YFU-Q5.12030T-14(14トンまで)
35,900
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651518YFU-Q10.92510T-14(14トンまで)
92,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651527YFU-Q9.12513T-14(14トンまで)
72,500
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651536YFU-Q8.22515T-14(14トンまで)
59,100
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651545YFU-Q6.92520T-14(14トンまで)
53,900
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651554YFU-Q6.72522T-14(14トンまで)
48,400
33,880
37,268(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651570YFU-Q62525T-14(14トンまで)
44,900
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84651579YFU-Q5.62530T-14(14トンまで)
39,400
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする