ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅360mmタイプ クッションあり

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅360mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅360mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅360mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅360mmタイプ クッションあり - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
種類U字溝用材質ステンレス仕上ノーマル高さ(mm)38クッションあり溝幅(mm)360本体長さL(mm)1000本体幅(mm)350内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合荷重
溝幅(mm)
本体長さL(mm)
本体幅(mm)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84654835YFU-4Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350381019.3
102,400
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654844YFU-4Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350381315.6
81,400
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654860YFU-4Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350381513.9
69,900
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654869YFU-4Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350382011.1
60,200
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654878YFU-4Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350382210.8
55,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654887YFU-4Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)360100035038259.5
51,200
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654896YFU-4Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)360100035038308.5
45,200
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654905YFU-4QT-2(2トンまで)3601000350381024.9
116,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654914YFU-4QT-2(2トンまで)3601000350381319.9
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654930YFU-4QT-2(2トンまで)3601000350381517.7
82,200
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654939YFU-4Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350382013.9
72,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654948YFU-4Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350382213.4
65,700
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654957YFU-4Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350382511.8
59,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654966YFU-4Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350383010.4
49,800
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654975YFU-4QT-6(6トンまで)3601000350381030.3
130,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654984YFU-4QT-2(2トンまで)3601000350381324
103,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655000YFU-4QT-2(2トンまで)3601000350381521.3
92,900
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655009YFU-4QT-2(2トンまで)3601000350382016.7
82,200
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655018YFU-4QT-2(2トンまで)3601000350382513.9
67,500
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655027YFU-4Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350383012.3
56,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655036YFU-4QT-14(14トンまで)3601000350381039.1
171,900
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655045YFU-4QT-14(14トンまで)3601000350381331.1
136,200
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655054YFU-4QT-6(6トンまで)3601000350381527.6
116,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655070YFU-4QT-2(2トンまで)3601000350382021.6
96,600
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655079YFU-4QT-2(2トンまで)3601000350382220.5
88,300
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655088YFU-4QT-2(2トンまで)3601000350382518.1
78,900
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655097YFU-4QT-2(2トンまで)3601000350383016
64,400
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655106YFU-4QT-14(14トンまで)3601000350381045.7
205,200
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655115YFU-4QT-14(14トンまで)3601000350381336.2
162,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655124YFU-4QT-14(14トンまで)3601000350381532
139,000
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655140YFU-4QT-6(6トンまで)3601000350382024.9
115,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655149YFU-4QT-6(6トンまで)3601000350382223.6
104,100
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655158YFU-4QT-2(2トンまで)3601000350382520.8
93,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655167YFU-4QT-2(2トンまで)3601000350383018.3
76,300
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655176YFU-4QT-14(14トンまで)3601000350381061.5
265,400
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655185YFU-4QT-14(14トンまで)3601000350381348.9
210,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655194YFU-4QT-14(14トンまで)3601000350381543.4
179,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655210YFU-4QT-14(14トンまで)3601000350382034.1
148,300
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655219YFU-4QT-14(14トンまで)3601000350382232
134,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655228YFU-4QT-14(14トンまで)3601000350382528.6
119,600
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84655237YFU-4QT-14(14トンまで)3601000350383025.4
98,000
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661634YFU-4QT-2(2トンまで)3601000350382215.9
75,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする