ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅360mmタイプ クッションなし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅360mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅360mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅360mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅360mmタイプ クッションなし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
種類U字溝用材質ステンレス仕上ノンスリップ加工(タコQ)高さ(mm)38クッションなし溝幅(mm)360本体長さL(mm)1000本体幅(mm)350内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合荷重
溝幅(mm)
本体長さL(mm)
本体幅(mm)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84652970YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350381019.3
164,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652979YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350381315.6
129,400
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652988YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350381513.9
101,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652997YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350382011.1
89,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653006YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350382210.8
81,500
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653015YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)360100035038259.5
74,600
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653024YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)360100035038308.5
63,900
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653040YFU-QT-2(2トンまで)3601000350381024.9
202,100
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653049YFU-QT-2(2トンまで)3601000350381319.9
159,300
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653058YFU-QT-2(2トンまで)3601000350381517.7
126,800
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653067YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350382013.9
109,500
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653076YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350382213.4
99,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653085YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350382511.8
89,300
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653094YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350383010.4
74,100
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653110YFU-QT-6(6トンまで)3601000350381030.3
228,900
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653119YFU-QT-2(2トンまで)3601000350381324
180,100
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653128YFU-QT-2(2トンまで)3601000350381521.3
144,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653137YFU-QT-2(2トンまで)3601000350382016.7
125,900
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653146YFU-QT-2(2トンまで)3601000350382215.9
114,600
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653155YFU-QT-2(2トンまで)3601000350382513.9
102,200
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653164YFU-Q歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)3601000350383012.3
83,800
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653180YFU-QT-14(14トンまで)3601000350381039.1
294,100
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653189YFU-QT-14(14トンまで)3601000350381331.1
231,600
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653198YFU-QT-6(6トンまで)3601000350381527.6
182,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653207YFU-QT-2(2トンまで)3601000350382021.6
149,900
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653216YFU-QT-2(2トンまで)3601000350382220.5
136,300
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653225YFU-QT-2(2トンまで)3601000350382518.1
121,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653234YFU-QT-2(2トンまで)3601000350383016
97,600
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653250YFU-QT-14(14トンまで)3601000350381045.7
352,800
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653259YFU-QT-14(14トンまで)3601000350381336.2
277,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653268YFU-QT-14(14トンまで)3601000350381532
218,400
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653277YFU-QT-6(6トンまで)3601000350382024.9
180,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653286YFU-QT-6(6トンまで)3601000350382223.6
162,100
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653295YFU-QT-2(2トンまで)3601000350382520.8
144,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653304YFU-QT-2(2トンまで)3601000350383018.3
117,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653320YFU-QT-14(14トンまで)3601000350381061.5
458,600
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653329YFU-QT-14(14トンまで)3601000350381348.9
361,000
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653338YFU-QT-14(14トンまで)3601000350381543.4
284,200
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653347YFU-QT-14(14トンまで)3601000350382034.1
233,700
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653356YFU-QT-14(14トンまで)3601000350382232
210,600
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653365YFU-QT-14(14トンまで)3601000350382528.6
187,300
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84653374YFU-QT-14(14トンまで)3601000350383025.4
152,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする