曜日別特売

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅240mmタイプ クッションあり

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅240mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅240mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅240mmタイプ クッションあり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅240mmタイプ クッションあり - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
材質ステンレス種類U字溝用クッションあり溝幅(mm)240仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)230内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84654266YFU-4Q13.51510T-2(2トンまで)
74,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654275YFU-4Q11.11513T-2(2トンまで)
59,200
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654284YFU-4Q101515T-2(2トンまで)
51,600
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654300YFU-4Q81522歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
41,700
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654309YFU-4Q7.11525歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
39,100
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654318YFU-4Q6.51530歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
35,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654327YFU-4Q17.12010T-14(14トンまで)
81,900
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654336YFU-4Q13.92013T-6(6トンまで)
65,200
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654345YFU-4Q12.42015T-2(2トンまで)
58,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654354YFU-4Q102020T-2(2トンまで)
53,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654370YFU-4Q9.72022T-2(2トンまで)
48,700
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654379YFU-4Q8.62025T-2(2トンまで)
44,300
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654388YFU-4Q7.82030T-2(2トンまで)
38,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654397YFU-4Q20.62510T-14(14トンまで)
94,600
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654406YFU-4Q16.62513T-14(14トンまで)
75,400
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654415YFU-4Q14.82515T-14(14トンまで)
67,100
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654424YFU-4Q11.82520T-6(6トンまで)
60,100
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654440YFU-4Q11.32522T-2(2トンまで)
54,900
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654449YFU-4Q102525T-2(2トンまで)
49,800
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654458YFU-4Q26.73210T-14(14トンまで)
128,500
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654467YFU-4Q21.53213T-14(14トンまで)
102,100
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654476YFU-4Q19.23215T-14(14トンまで)
83,100
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654485YFU-4Q16.13220T-14(14トンまで)
68,300
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654494YFU-4Q14.63222T-14(14トンまで)
63,700
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654510YFU-4Q13.13225T-14(14トンまで)
57,300
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84654519YFU-4Q11.73230T-14(14トンまで)
47,700
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661117YFU-4Q8.21520歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
45,600
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661510YFU-4Q8.92530T-2(2トンまで)
42,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする