ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅200mmタイプ クッションなし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅200mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅200mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅200mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅200mmタイプ クッションなし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
材質ステンレス種類U字溝用クッションなし溝幅(mm)200仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体長さL(mm)1000本体幅(mm)190内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84652069YFU-Q11.61510T-6(6トンまで)
103,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652078YFU-Q9.61513T-2(2トンまで)
81,500
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652087YFU-Q8.71515T-2(2トンまで)
64,300
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652096YFU-Q7.21520T-2(2トンまで)
58,400
40,880
44,968(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652105YFU-Q71522T-2(2トンまで)
52,700
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652114YFU-Q6.31525歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
49,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652130YFU-Q5.81530歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
43,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652139YFU-Q14.52010T-14(14トンまで)
122,900
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652148YFU-Q11.92013T-14(14トンまで)
96,700
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652157YFU-Q10.72015T-14(14トンまで)
78,800
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652166YFU-Q8.72020T-2(2トンまで)
71,700
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652175YFU-Q8.32022T-2(2トンまで)
64,700
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652184YFU-Q7.62025T-2(2トンまで)
58,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652200YFU-Q6.92030T-2(2トンまで)
50,500
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652209YFU-Q17.42510T-14(14トンまで)
141,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652218YFU-Q14.12513T-14(14トンまで)
111,700
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652227YFU-Q12.62515T-14(14トンまで)
90,900
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652236YFU-Q10.12520T-14(14トンまで)
81,400
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652245YFU-Q9.72522T-14(14トンまで)
73,100
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652254YFU-Q8.72525T-14(14トンまで)
66,400
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652270YFU-Q7.82530T-6(6トンまで)
56,200
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652279YFU-Q22.63210T-14(14トンまで)
182,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652288YFU-Q18.33213T-14(14トンまで)
143,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652297YFU-Q16.43215T-14(14トンまで)
114,700
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652306YFU-Q13.33220T-14(14トンまで)
94,800
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652315YFU-Q12.63222T-14(14トンまで)
85,500
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652324YFU-Q11.43225T-14(14トンまで)
77,200
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84652340YFU-Q10.33230T-14(14トンまで)
64,300
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする