ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅120mmタイプ クッションなし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅120mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅120mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅120mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅120mmタイプ クッションなし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
種類U字溝用材質ステンレス仕上ノンスリップ加工(ローレット)クッションなし溝幅(mm)120本体長さL(mm)1000本体幅(mm)110内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合荷重
溝幅(mm)
本体長さL(mm)
本体幅(mm)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84657206YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011015107.7
52,200
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657215YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011015136.6
41,200
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657224YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011015156.1
33,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657240YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011015205.3
31,100
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657249YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011015225.2
28,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657258YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011015254.8
26,600
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657267YFU-R-4T-6(6トンまで)120100011015304.5
23,700
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657276YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011020109.4
62,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657285YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011020137.9
48,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657294YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011020157.2
39,500
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657310YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011020206.1
36,700
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657319YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011020225.9
33,300
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657328YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011020255.5
31,100
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657337YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011020305.1
27,600
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657346YFU-R-4T-14(14トンまで)1201000110251010.9
70,800
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657355YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011025139.1
55,800
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657364YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011025158.2
45,400
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657380YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011025206.9
41,400
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657389YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011025226.7
37,200
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657398YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011025256
34,500
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657407YFU-R-4T-14(14トンまで)120100011025305.6
30,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする