ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅180mmタイプ クッションなし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅180mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅180mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅180mmタイプ クッションなし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅180mmタイプ クッションなし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。
材質ステンレス種類U字溝用クッションなし溝幅(mm)180仕上ノンスリップ加工(ローレット)本体長さL(mm)1000本体幅(mm)170内容量1枚
注意
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84657608YFU-R-410.61510T-14(14トンまで)
68,600
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657617YFU-R-48.81513T-6(6トンまで)
53,900
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657626YFU-R-46.71520T-2(2トンまで)
38,900
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657635YFU-R-46.51522T-2(2トンまで)
35,200
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657644YFU-R-45.91525T-2(2トンまで)
32,800
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657660YFU-R-45.51530歩道用 荷重:5.0kN/m2(建築物周辺)
29,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657669YFU-R-413.32010T-14(14トンまで)
83,400
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657678YFU-R-410.92013T-14(14トンまで)
65,700
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657687YFU-R-49.82015T-14(14トンまで)
51,900
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657696YFU-R-48.12020T-14(14トンまで)
46,200
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657705YFU-R-47.72022T-6(6トンまで)
42,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657714YFU-R-472025T-2(2トンまで)
38,300
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657730YFU-R-46.42030T-2(2トンまで)
32,900
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657739YFU-R-415.82510T-14(14トンまで)
92,400
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657748YFU-R-412.82513T-14(14トンまで)
72,800
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657757YFU-R-411.52515T-14(14トンまで)
58,400
40,880
44,968(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657766YFU-R-49.32520T-14(14トンまで)
52,200
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657775YFU-R-482525T-14(14トンまで)
43,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657784YFU-R-47.22530T-14(14トンまで)
36,300
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657800YFU-R-420.53210T-14(14トンまで)
121,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657809YFU-R-416.73213T-14(14トンまで)
95,200
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657818YFU-R-4153215T-14(14トンまで)
76,000
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657827YFU-R-412.23220T-14(14トンまで)
61,300
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657836YFU-R-411.63222T-14(14トンまで)
55,700
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657845YFU-R-410.53225T-14(14トンまで)
50,100
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84657854YFU-R-49.63230T-14(14トンまで)
41,800
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661388YFU-R-492522T-14(14トンまで)
47,500
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84661528YFU-R-481515T-2(2トンまで)
42,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする