新ダイワ
レヂノイド砥石(非金属用)
BMC230専用のレジノイド砥石(非金属用)です。
用途
コンクリート、鋳鉄の切断等に
厚さ(mm)
2.5
砥材
レジノイド砥石
外径(Φmm)
230
適合材
コンクリート、鋳鉄
取付穴径(Φmm)
22.23
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84662989
X407-000660
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください