もちブレンダー もちアレンジメーカー

もちブレンダー もちアレンジメーカー - エムケー精工
付属品取扱説明書、レシピブック、計量カップ材質【本体、フタ、底カバー】ポリプロピレン【ねり容器】アルミダイカスト(フッ素樹脂コーティング)【本体内】アルミメッキ鋼板【切りもち用計量カップ】ポリプロピレン質量(kg)3.3容量切りもち2~7枚、丸もち3~11個、もち米1~2合消費電力(W)【ヒーター】200【モーター】75電源AC100V(50-60Hz)定格消費電力(W)280安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ・モーター保護装置電源コード(m)1.4寸法(cm)19×30×22定格時間60分色相本体/ふた(ホワイト)、底板(ブラック)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84663208RMB02KW
オープン
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする