ショップジャパン カラットフライヤー KRFWS01

ショップジャパン カラットフライヤー KRFWS01 - オークローンマーケティング

高温の空気を高速で循環させる「ターボエアウェーブ」機能で油を使わずに揚げ物ができる。
脂肪分は89%カットでヘルシー ※エビフライで実測、揚げ油で調理した場合との比較。
揚げ油の片づけ不要、フッ素コーティングでお手入れラクラク。
火を使わないから、油ハネの心配無しで安心。
1台5役(ノンフライ・グリル・オーブン・トースター・ドライ)でレパートリーが広がる。
温度と時間のダイヤルを回すだけだから操作が簡単。
揚げ油を使わないだけではなく、食材の中に含まれている油、お惣菜の油もカット。
温め直しもヘルシー。
冷凍食品も使用可能。
温度調節機能付き:80~200度までの温度調節が可能。
タイマー機能付き:レシピによって調理時間の調節が可能(設定範囲/0~30分)。
バスケット:食洗機対応(バスケットのみ可能)。
温度調節:80~200℃
タイマー:0~30分
消費電力:1400W
コードの長さ:1.5m
寸法:約W27.0×H31.5×D33.5cm
質量:約4.0kg
セット内容:本体×1、バスケット&パン×1、取扱説明書×1

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84664039KRFWS01
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする