アイスクリームメーカー

アイスクリームメーカー - ラドンナアイスクリームメーカー - ラドンナアイスクリームメーカー - ラドンナ
付属品ユーザーズガイド(レシピ・保証書含む)容量(mL)【調理】最大200質量(g)1010電源AC100V(50-60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)146×173、146×108(保冷ポットのみ)無負荷回転数(min-1[r.p.m])35定格消費電力(W)7電源コード(m)1定格時間30分内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84664985KIS11
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
84664994KIS11
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
84665010KIS11
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする