UVハイブリッド浄水器 Edge(エッジ) シルバー F-FWEG1-M-A-NT-SB-ALJ

UVハイブリッド浄水器 Edge(エッジ) シルバー F-FWEG1-M-A-NT-SB-ALJ - ウォーターロジック
付属品専用フィルター+UVランプ交換キット1本材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)140×306×349容量(L)(リザーバー)1.5消費電力(W)32電源AC100Vコード長さ(m)1.5本体質量(kg)3.6交換目安総ろ過水量4,000L、1日10.9Lとして約1年保証期間お買い上げ日より1年間ろ過材の種類活性炭色(本体)シルバー、ホワイトろ過流量毎分0.87L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84663445FFWEG1MANTSBAL
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする