曜日別特売

充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ)

充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(オーソドックスタイプ) - HYBRO

HYBRO製品の基本モデルです。高強度金属ギアを採用しています。作業中にLEDライトが点灯します。コンパクトで軽量、あらゆる分野での作業をスピードアップさせます。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。

付属品USB C Type 充電ケーブル、両頭ビット 110mm 1 本(プラス #2/ マイナス 5.5mm )寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A質量(g)160最大トルク(N・m)手動:10、電動:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max280バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Type内容量1セット
注意
※ドリル用に使用しないでください。
※充電アダプターは5V1A、5V2Aの使用が可能ですが、それ以上の高速充電アダプターの使用は避けてください。
※装着されているバッテリーは分解しないでください。
※太陽光の下に置くなど、高温に長時間さらされないようにお願いします。
※電源スイッチが故障した場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84665850H300Q01
4,850
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする