充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節)

充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(2段トルク調節) - HYBRO

トルク切替機能付きです(モード1 / モード2)。高強度の金属ギアを使用しています。2段階のトルク調整機能があり、作業に応じた設定が可能です。使用中にLEDライトが点灯します。電動と手動の両方で使用できます。HASSセンサー付きで、ネジが最後まで入ると自動的に動作を停止します。軽量でコンパクトのため、あらゆる作業をスピードアップさせます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書。

寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A質量(g)180最大トルク(N・m)手動:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max250バッテリー電圧(V)3.7トルク(N・m)電動:Max モード1-1 / モード2-4充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)1000充電方式USB-C Type内容量1セット
注意
※ドリル用に使用しないでください。
※充電アダプターは5V1A、5V2Aの使用が可能ですが、それ以上の高速充電アダプターの使用は避けてください。
※装着されているバッテリーは分解しないでください。
※太陽光の下に置くなど、高温に長時間さらされないようにお願いします。
※電源スイッチが故障した場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84665859H500Q01
6,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする