ビタントニオ(Vitantonio)
VBL-7用ボトル
付属品
キャップx1
材質
ボトル:AS樹脂、・本体、フタ:ABS樹脂、・ブレード:ステンレススチール
質量(g)
490(本体にブレードとボトル取り付け時、キャップ含まず)
外形寸法(mm)
76×76×257(キャップ含まず)
消費電力(W)
110
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
0.8
定格容量
280mL(ボトル)
定格時間
1分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84665238
PVBL7BTI
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください