シン三海 ホットサンドメーカー タイマー ホワイト solemood-maker-white

シン三海 ホットサンドメーカー タイマー ホワイト solemood-maker-white - シン三海

耳までカリッと焼き上げる
最長15分のタイム付きで、焼き終わるとチン!
2種類のプレート付属、ホットサンドも、ワッフルもこれ1台で
厚さに応じて調整できるの三段階のハンドルロック
連族稼働可能! プレートの取外しが簡単です。
カラー: ホワイト
重さ: 1.4kg
電源ケーブル: 1m
安全装置: 過熱防止機能
PSEマーク認証済
定格電力: 600w
材質: アルミ合金
サイズ: 約幅141mm×奥行き249mm×高さ100mm
同梱品: ホットサンドプレート、ワッフルプレート、取扱説明書
注意事項: モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がございますので、ご了承ください。

消費電力(W)600電源コード(m)約1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84665256SOLEMOODMAKERWHITE
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする