シン三海 ホットサンドメーカー 2枚 アイボリー solemood-hy-6602-hw

シン三海 ホットサンドメーカー 2枚 アイボリー solemood-hy-6602-hw - シン三海

2枚同時に焼ける可能!忙しい朝でも、家族みんなの朝ご飯が作れる
900W高出力で、効率50%アップ
付属しているプレートが3つ、料理の幅を無限大に
タイム付き
プレートは取外し可能!
PSEマーク認証済
省スペースデザイン
操作簡単、初心者でも簡単!
カラー: アイボリー
重さ: 3.0kg
電源ケーブル: 1.1m
サイズ: 約幅287mm×奥行き135mm×高さ260mm
定格電力: 900w
材質: アルミ合金
機能: タイマー付き、プレート取りはずし可、過熱防止装置
過熱保護・1年間安全保証過熱保護機能も搭載。本体温度が157℃を超えると、自動的に過熱を一時停止。1-2分程経過後、本体の温度が157℃を下回ると、再度過熱を再開します。ご購入後1年間の保証期間を設けております。※故意の過失等で生じた不具合は除きます。

消費電力(W)900電源コード(m)1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84664048SOLEMOODHY6602HW
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする