曜日別特売

エレクトリックケトル Toffy アッシュホワイト K-KT4-AW [0.8L]

エレクトリックケトル Toffy アッシュホワイト K-KT4-AW [0.8L] - ラドンナ
付属品ユーザーズガイド(保証書含む)アッシュホワイト質量(g)730容量(L)0.8電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)248×180×142定格消費電力(W)1200定格容量0.8L電源コード(m)1機能空焚き防止機能、自動電源オフ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84664897KKT4
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする