業務用コーヒーマシンです。本体サイズ: 275×453×690mm商品重量: 12.3kg【製品詳細】電源: 100V 845W 50/60Hz 定格電流: 8.5A使用水量: 400ml~1,700ml 能力: 約60杯/h ポット: 内容量2.5L沸き上がり時間: 初回約20分 2回目以降約13分 使用ロシ: 立ロシ25cm 付属品: ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ