シルビア 家庭用エスプレッソマシン Rancilio Silvia Espresso Machine

シルビア 家庭用エスプレッソマシン Rancilio Silvia Espresso Machine - RANCILIO
付属品ダブルスパウトポルタフィルター、フィルターバスケット(8.5g用/16g用)、58mmステンレスタンパー、グループヘッドクリーニングブラシ、コーヒー計量スプーン、ゴム製バックフラッシュ・ディスク消費電力(W)650タンク容量(L)2本体質量(kg)14寸法(cm)34×23.5×29内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84663655SILVIA_SU
オープン
取扱い終了
返品不可
84663786SILVIA_BK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする