曜日別特売

HT220-100 ヘッジトリマ

HT220-100 ヘッジトリマ - ゼノア

プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。一気に刈り込む爽快感!! 人気の1mヘッジトリマ。

排気量(cm3)21.7乾燥質量(kg)4.5全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレード長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84665947970723901966
99,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする