曜日別特売

口腔ケアスポンジ 波型

口腔ケアスポンジ 波型 - ACE GLOVE(エースグローブ)口腔ケアスポンジ 波型 - ACE GLOVE(エースグローブ)口腔ケアスポンジ 波型 - ACE GLOVE(エースグローブ)口腔ケアスポンジ 波型 - ACE GLOVE(エースグローブ)口腔ケアスポンジ 波型 - ACE GLOVE(エースグローブ)口腔ケアスポンジ 波型 - ACE GLOVE(エースグローブ)

弱ったお口の粘膜にやさしい柔らかいスポンジ素材を採用した口腔ケアスポンジです。波型の機能的なデザインが汚れをしっかりと絡め取り、口腔内をケアします。水に強く折れにくいプラスチックの柄を採用。歯の表面、歯垢、舌汚れなど、多目的にご使用いただけます。1本ずつの個包装で衛生的です。

用途歯の表面や舌の汚れ除去など材質ヘッド部:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン寸法(mm)【ヘッド】15×15×25全長(mm)150グリーン波型内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84667636WS2010
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする