ワンプッシュしょう油差し

ワンプッシュしょう油差し - スケーターワンプッシュしょう油差し - スケーターワンプッシュしょう油差し - スケーターワンプッシュしょう油差し - スケーターワンプッシュしょう油差し - スケーター

液だれがしにくいシリコン製のフタ。使う量だけフタをプッシュ!!押し加減で量を調節できる。使い過ぎを防ぐ、ちょっと出しに便利です。

材質プッシュフタ・パッキン:シリコーン、フタ・本体:メタクリル樹脂SNOOPY22高さ(mm)112質量(g)145縦(mm)62横(mm)70耐熱温度(℃)プッシュフタ・パッキン140、フタ・本体80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84666410TWSP11
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする