スケーター
抗菌食洗機対応箸箱セット
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。食器洗い乾燥機対応でケースは指で引き出すスライド式で丈夫なお箸・箸箱です。お箸には名前がかけるスペース付き。
材質
フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
高さ(mm)
15
質量(g)
43
縦(mm)
27
横(mm)
195
耐熱温度(℃)
本体140、フタ・ハシ100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84666489
ABS2AMAG
トトロ(ネコバス)
¥680
¥
628
¥691
(税込)
5日以内出荷
84666498
ABS2AMAG
ちいかわ
¥680
取扱い終了
84666507
ABS2AMAG
トミカ24
¥680
取扱い終了
84666516
ABS2AMAG
ポケモンJoyful
¥680
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください