左右それぞれで音量調節ができるから聞きやすい。
スイッチを押して5段階の音量調節が可能。音量を1段階上げるたびにアラーム音でお知らせします。
軽量約4g(片耳)
面倒な電池交換は必要なし!!
充電式で最大約8時間使用可能
付属の専用充電ケースへ戻すと自動的に充電
ケースの電池残量がわかる表示付き
Bluetooth機能付き:お手持ちのスマートフォン等と繋いで通話や音楽も楽しめます。
1年間保証書付き
セット内容集音器×2(右耳・左耳)、充電保管ケース、USBケーブル(Type-C)、イヤーピース(左右3サイズ)、ACアダプター、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、イヤーピース部:シリコン色ベージュ質量(g)本体:4、ケース:32入力【充電ケース】DC5V/2A寸法(cm)本体:2.4×1.5×2.65、ケース:6.7×3.2×2.8周波数範囲(Hz)300~5000充電時間約2時間電池【充電ケース】300mAh(集音器へ約3回充電可能)連続使用可能時間約6~8時間(集音器モード)音圧レベル(dB)≦112dB±3dBバッテリー容量(mAh)【集音器】40ノイズレベル【入力】27dB以下利得(dB)(最大音響)≦46dBBluetoothVer5.3内容量1セット(2個)