セノビー22cm どっしり君2 BR

セノビー22cm どっしり君2 BR - トレードワンセノビー22cm どっしり君2 BR - トレードワンセノビー22cm どっしり君2 BR - トレードワンセノビー22cm どっしり君2 BR - トレードワンセノビー22cm どっしり君2 BR - トレードワンセノビー22cm どっしり君2 BR - トレードワン

後ちょっとに手が届く22cmアップ。幅広ワイドな38cm。収納時の幅はわずか4.5cm。

段数1材質ポリプロピレン、合成ゴムブラウン高さ(mm)220質量(g)1325耐荷重(kg)約100縦(mm)250横(mm)410内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
高さ(mm)
段数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8466607830210約10022011325
1,980
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする