トレードワン
セノビー22cm がっしり君 BR
後ちょっとに手が届く22cmアップ。奥行ワイドな26.5cm。収納時の幅はわずか4.5cm。
段数
1
材質
ポリプロピレン、合成ゴム
色
ブラウン
高さ(mm)
220
質量(g)
1185
耐荷重(kg)
約100
縦(mm)
295
横(mm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
高さ(mm)
段数
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84666069
30208
約100
220
1
1185
¥
1,780
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください