TTS
ユーティリティバーナー
最大火力1,300℃。炭の火起こしかお菓子作りや炙り料理など幅広くお使い頂けます。
材質
・本体 ポリプロピレン、AS・ABS樹脂
色
ネイビー
高さ(mm)
50
質量(g)
126
縦(mm)
145
横(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84666769
FTU10100006
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください