Panasonic(パナソニック)
スモーク&ロースター
付属品
くんせい容器、くんせい網
消費電力(W)
1300
本体寸法(mm)
450×185×355
本体質量(kg)
5.7
ヒーター
【上】遠赤ブラックヒーター【下】シーズヒーター
消費電力(kW)
1.3
温度調節
4段階(220、240、260、280℃)
モード
生・姿焼き、切身、干物、つけ焼き、とり肉、焼きいも
タイマー
1分~30分
出力調整
弱・中・強の3段階(オートメニュー時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84668729
NFRT1100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください