スリム&ライトマルチハンドブレンダーおろしディスク

スリム&ライトマルチハンドブレンダーおろしディスク - クイジナート
セット内容本体、ブレンダー、チョッパー、おろしディスク、ビーター、専用カップ容量(mL)800質量(g)【ブレンダー】550【ビーター】610【チョッパー】795【おろしディスク】820外形寸法(mm)【ブレンダー】60×60×360【ビーター】73×60×380【チョッパー】130×130×320【おろしディスク】130×130×320消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])【ブレンダー】16000【ビーター】1550【チョッパー】3750【おろしディスク】3750電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.5本体質量(g)550定格時間ブレンダー1分、ビーター3分、チョッパー1分、おろしディスク2分スピード調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84668905HB704WJ
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする