容量(mL)800消費電力(W)200スピード調節有セット内容本体、ブレンダー、チョッパー、ビーター、専用カップ質量(g)【ブレンダー】550【ビーター】610【チョッパー】795外形寸法(mm)【ブレンダー】60×60×360【ビーター】73×60×380【チョッパー】130×130×320回転数(min-1[r.p.m])【ブレンダー】16000【ビーター】1550【チョッパー】3750電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.5本体質量(g)550定格時間ブレンダー1分、ビーター3分、チョッパー1分内容量1個