クイジナート
スリム&ライトハンドブレンダー
セット内容
本体、ブレンダー、専用カップ
容量(mL)
800
質量(g)
550
外形寸法(mm)
60×60×360
消費電力(W)
200
回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
電源
AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)
1.5
本体質量(g)
550
定格時間
1分
スピード調節
有
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84668704
HB204WJ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください