クイジナート
スマートパワー3スピードハンドミキサー
付属品
ビーター
寸法(mm)
305×85×210(ビーター装着時)
色
ホワイト
消費電力(W)
180
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
200~920
本体質量(kg)
1.0(ビーター装着時)
スピード調節
3段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84669560
HM030WJ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください