STASHER
スポンジ・ボブ ホットサンドメーカー 2022 Viacom. Created by Stephen Hillenburg.
材質
【本体】アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工)【ハンドル】ステンレス/フェノール樹脂
質量(g)
500
対応
ガス、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
寸法(cm)
15×35.5
内容量
1個
注意
IHは対応しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84669727
LMSP01
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください