ドライフードメーカー

ドライフードメーカー - ワンダーシェフ

ぎゅっとうまみを凝縮。ご家庭で手軽にドライフードを。無添加ドライフードで健康に。
余った野菜、果物を乾燥させて最後まで使い切れます、45dBの静音設計で夜中でも使用出来ます
1℃単位で設定が出来て、細かくお好み温度が可能
・加熱方式: シーズーヒーター式
・設定方式:
温度&時間: ダイヤル
電源&モード: ボタン
・調理温度:
ドライモード30~80℃、1℃単位
発酵モード30~80℃、1℃単位
・調理時間: 1h~99h、1h単位
・調理量: 乾燥網5枚分
・安全装置: 温度ヒューズ108℃
・動作時静粛性: 45dB(本体ドアから5cm)
・冷却運転機能: あり

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84668625KEFA80
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする