YAMAZEN(山善)
フランネル電気毛布 プログラムタイマー付き
用途
寝具、ブランケットとして。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 手洗い 洗濯 フランネル
材質
ポリエステル
電源(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
1年
表面温度(℃)
(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
内容量
1枚
注意
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出
全6種類を絞り込む
色
ブラウン
ラベンダーグレー
タイプ
Lサイズ(掛け敷き毛布)
Mサイズ(敷き毛布)
消費電力(W)
40
60
寸法(縦×横)(cm)
140×80
188×130
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
消費電力(W)
寸法(縦×横)(cm)
1時間あたりの電気代目安(円)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84670847
YMS-FKPTS41(LG)
ラベンダーグレー
Mサイズ(敷き毛布)
40
140×80
(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64175977
YMS-FKPTS42
ブラウン
Mサイズ(敷き毛布)
40
140×80
(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8
オープン
¥
8,598
¥9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64176711
YMK-FKPTS62
ブラウン
Lサイズ(掛け敷き毛布)
60
188×130
(弱)約0.4、(適温)約0.7、(強)約1.4
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84670838
YMS-FKPTS41
ブラウン
Mサイズ(敷き毛布)
40
140×80
(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
代替品有
84670829
YMK-FKPTS61
ブラウン
Lサイズ(掛け敷き毛布)
60
188×130
(弱)約0.4、(適温)約0.7、(強)約1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
84670856
YMK-FKPTS61(LG)
ラベンダーグレー
Lサイズ(掛け敷き毛布)
60
188×130
(弱)約0.4、(適温)約0.7、(強)約1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください