直接そのまま飲めるタンブラー型
『MIXER+V3』はミキサーとしては珍しいタンブラー型。ボタン1つで作動し、およそ40秒ほどで完成(食材により異なる)。キャップを外せば、そのまま飲むことができます*。(* 基本的に、ストローで飲むことを想定して開発されています。特に繊維質が多かったり、粘度の高い液体にはストローをご使用ください。)コップに注ぐ必要がないので、ミキサーの他に洗い物は不要です。
洗わずして洗えるらくらく自動洗浄
一般的なミキサーは洗い作業がとっても大変。しかし『MIXER+V3』は、水と洗剤を入れてスイッチを押すだけで、水流が内筒を自動洗浄*。6枚刃で立体的だからこそ、この強い水流を生み出せます。最後に流水ですすげば、洗い物は終了です。*洗い残しがある場合は、スポンジやストローブラシで洗浄してください。(ミキシングカップの内径は成人男性の手が入るサイズです。)
持ち運び自由いつも一緒のパートナー
本体の重さは440g!500mL飲料水より軽いです。440gと軽量であるにもかかわらず、2,400mAh(1200mAh×2)の大容量のバッテリーを搭載。自由に持ち運びができるので、場所を問わず使用することができます。
氷も簡単に粉砕。6枚のステンレスブレード
『MIXER+V3』は大型のミキサーにも使用される6枚刃を使用。モーター速度はおよそ20000回/分の超高速回転。これらの性能により、効率よく食材を粉砕することが可能で、氷や硬い食材の粉砕にも適応。野菜・フルーツはもちろんのこと。冷凍したフルーツや家庭用の氷も粉砕します。氷の割合を変えれば、夏場には嬉しいシャーベット状のスムージーもご自宅で作れます。
決してだまにならないプロテイン作り
『MIXER+V3』はプロテインのシェーカーとしても最適です。粉末プロテインはシェーカーで一生懸命シェイクしてもダマができてしまうことが多い。しかし、『MIXER+V3』を使用すれば、どんな粉末プロテインでも均一で滑らかにするのはとっても簡単。
長く続けるための安心な素材『トライタン』
カップの素材には『トライタン』を採用。透明度が高く、丈夫で軽い素材で、プラスチックと比較して傷や匂いがつきにくく、ガラスのように重くありません。さらに、耐熱性が高く、熱湯も入れられる素材です。環境ホルモンのBPAを一切含まないので、人体にも優しく、欧米では乳幼児用品の指定素材になっています。大切なお子様の離乳食作り、そしてご友人やご子息の出産祝いにいかがでしょうか。