トライタンボトルブレンダー 600ml

トライタンボトルブレンダー 600ml - 新津興器
材質【樹脂部】ボトル:トライタン樹脂、飲み口ふた・本体:ABS樹脂【金属部】回転刃:ステンレス(チタンコーティング)、本体カバー:ステンレス寸法(mm)120×125×355質量(g)1080消費電力(W)230電源コード(m)1定格時間連続使用時間1分(1分作動後、3分休止)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84669045SBR60
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする