三洋産業
ツバメミル シルバー TM-18
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【本体】47×135
容量(g)
【豆】18
ハンドル寸法(mm)
15×113×H35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84669596
TM18
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください