ヤナセ(柳瀬)
ワンタッチビートップ 100xM10
こんなお得な商品も!
研磨ディスク ねじ式 アルミナ
モノタロウ
¥
1,198
税込
¥
1,318
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。
砥材
A(アルミナ)
ねじ径
M10
外径(Φmm)
100
適合材
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84689659
M10-BTOPA10
240
¥
3,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84689668
M10-BTOPA12
400
¥
3,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84689677
M10-BTOPA3
40
¥
3,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84689686
M10-BTOPA4
60
¥
3,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84689695
M10-BTOPA5
80
¥
3,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84689704
M10-BTOPA6
100
¥
3,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
84689720
M10-BTOPA7
120
¥
3,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください