平和工業
ドットバスケット浅型
かわいいドットタイプのメッシュ仕様だから通気性抜群です。 頑丈なハンドル付。持ち運びに便利です。
材質
ポリプロピレン
色
グレイッシュ
高さ(mm)
265
質量(g)
700
縦(mm)
440
横(mm)
315
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84691077
-
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください