ランドリーバスケット浅型

ランドリーバスケット浅型 - 平和工業ランドリーバスケット浅型 - 平和工業ランドリーバスケット浅型 - 平和工業ランドリーバスケット浅型 - 平和工業ランドリーバスケット浅型 - 平和工業ランドリーバスケット浅型 - 平和工業

丈夫なハンドルと持ち手が付いて持ち運びに便利です。

材質ポリプロピレン高さ(mm)260質量(g)900縦(mm)320横(mm)445内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84691016-ナイトブルー
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
84691025-クールグレー
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
84691034-ミルクティーベージュ
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする