平和工業
ドットバスケット深型
かわいいドットタイプのメッシュ仕様だから通気性抜群です。 頑丈なハンドル付。持ち運びに便利です。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
392
質量(g)
830
縦(mm)
440
横(mm)
315
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84691086
-
レッド
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84691095
-
グレイッシュ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください