サンエス標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)

サンエス標準ばね フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) - サンエス(昌和発條製作所)

〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

自由長L(mm)500ばねの種類引張コイルばね内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
外径D2(Φmm)
最大たわみ(mm)
初張力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84684804FS030-500-0.20.360.0003312000.055
2,090
取扱い終了
返品不可
84684820FS030-500-0.260.960.00138000.165
2,090
取扱い終了
返品不可
84684829FS030-500-0.31.580.002136000.301
2,090
取扱い終了
返品不可
84684838FS030-500-0.352.530.004934000.579
2,090
取扱い終了
返品不可
84684847FS030-500-0.44.040.010133001.026
2,090
取扱い終了
返品不可
84684856FS040-500-0.31.070.0008411000.16
2,140
取扱い終了
返品不可
84684865FS040-500-0.351.80.001948000.305
2,140
取扱い終了
返品不可
84684874FS040-500-0.454.080.007144500.881
2,140
取扱い終了
返品不可
84684890FS040-500-0.55.150.012643001.382
2,140
取扱い終了
返品不可
84684899FS040-500-0.69.860.034142003.036
2,140
取扱い終了
返品不可
84684908FS050-500-0.351.180.0009511000.188
2,170
取扱い終了
返品不可
84684917FS050-500-0.453.240.003458000.536
2,170
取扱い終了
返品不可
84684926FS050-500-0.54.390.005956000.836
2,170
取扱い終了
返品不可
84684935FS050-500-0.68.110.015754001.813
2,170
取扱い終了
返品不可
84684944FS050-500-0.712.630.036552503.517
2,170
取扱い終了
返品不可
84684960FS160-500-1.853.940.11381635014.099
7,050
取扱い終了
返品不可
84684969FS160-500-2.062.340.20121620022.108
7,050
取扱い終了
返品不可
84684978FS120-500-0.73.320.0021214000.509
4,910
取扱い終了
返品不可
84684987FS120-500-0.98.890.00741210001.442
4,910
取扱い終了
返品不可
84684996FS120-500-1.221.850.0341125004.815
4,910
取扱い終了
返品不可
84685005FS120-500-1.436.520.0779123509.26
4,910
取扱い終了
返品不可
84685014FS120-500-1.656.610.16081225016.41
4,910
取扱い終了
返品不可
84685030FS140-500-0.84.320.00251415000.637
4,910
取扱い終了
返品不可
84685039FS140-500-1.09.450.00791410001.603
4,910
取扱い終了
返品不可
84685048FS140-500-1.429.740.0464145006.553
4,910
取扱い終了
返品不可
84685057FS140-500-1.6400.09491430011.543
4,910
取扱い終了
返品不可
84685066FS140-500-2.093.980.31941420030.092
4,910
取扱い終了
返品不可
84685075FS160-500-0.95.220.0031615000.779
4,910
取扱い終了
返品不可
84685084FS160-500-1.215.80.01321610002.564
4,910
取扱い終了
返品不可
84685100FS160-500-1.425.750.0298167004.881
4,910
取扱い終了
返品不可
84685109FS060-500-0.350.980.0005617000.127
2,710
取扱い終了
返品不可
84685118FS060-500-0.53.640.003269500.56
2,710
取扱い終了
返品不可
84685127FS060-500-0.66.310.008566001.204
2,710
取扱い終了
返品不可
84685136FS060-500-0.710.10.019564002.315
2,710
取扱い終了
返品不可
84685145FS060-500-0.922.190.076862006.832
2,710
取扱い終了
返品不可
84685154FS070-500-0.52.560.002711000.401
2,710
取扱い終了
返品不可
84685170FS070-500-0.78.60.011676001.638
2,710
取扱い終了
返品不可
84685179FS070-500-0.918.240.044973004.775
2,710
取扱い終了
返品不可
84685188FS070-500-1.023.50.079972007.523
2,710
取扱い終了
返品不可
84685197FS070-500-1.238.690.22710016.694
2,710
取扱い終了
返品不可
84685206FS080-500-0.52.090.0013814000.301
3,280
取扱い終了
返品不可
84685215FS080-500-0.77.180.007588001.22
3,280
取扱い終了
返品不可
84685224FS080-500-0.914.910.028584003.525
3,280
取扱い終了
返品不可
84685240FS080-500-1.020.610.050383005.527
3,280
取扱い終了
返品不可
84685249FS080-500-1.239.450.1365820012.145
3,280
取扱い終了
返品不可
84685258FS090-500-0.63.210.0023912000.497
3,280
取扱い終了
返品不可
84685267FS090-500-0.89.340.010397501.65
3,280
取扱い終了
返品不可
84685276FS090-500-1.019.390.033794504.232
3,280
取扱い終了
返品不可
84685285FS090-500-1.231.840.090592509.23
3,280
取扱い終了
返品不可
84685294FS090-500-1.449.710.2113915018.012
3,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする