曜日別特売

サンエス標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)

サンエス標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) - サンエス(昌和発條製作所)

〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

ばねの種類引張コイルばね
212件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
自由長L(mm)
巻数
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
外径D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84682196HS063-022-0.71パック(10個)2216.59.990.7116.3
19,800
取扱い終了
返品不可
84682205HS080-026-0.71パック(10個)2615.57.540.3418
27,400
取扱い終了
返品不可
84682214HS100-037-1.21パック(5個)3715.529.71.68310
11,300
取扱い終了
返品不可
84682230HS125-040-1.41パック(5個)4012.537.121.92712.5
13,950
取扱い終了
返品不可
84682239HS160-065-2.31パック(3個)6516.5126.585.65616
9,870
取扱い終了
返品不可
84682248HS032-026-0.321パック(20個)2663.51.920.0593.2
65,400
取扱い終了
返品不可
84682257HS040-013-0.321パック(20個)1317.51.480.1034
47,800
取扱い終了
返品不可
84682266HS040-014-0.41パック(20個)1417.52.990.2694
49,200
取扱い終了
返品不可
84682275HS040-015-0.51パック(20個)1516.55.880.7584
49,200
取扱い終了
返品不可
84682284HS040-017-0.41パック(20個)1724.52.990.1924
49,200
取扱い終了
返品不可
84682300HS040-019-0.51パック(20個)1925.55.880.494
49,200
取扱い終了
返品不可
84682309HS040-023-0.41パック(20個)2339.52.990.1194
49,200
取扱い終了
返品不可
84682318HS040-027-0.51パック(20個)2740.55.880.3094
66,000
取扱い終了
返品不可
84682327HS040-028-0.321パック(20個)2863.51.480.0284
65,400
取扱い終了
返品不可
84682336HS040-033-0.41パック(20個)3363.52.990.0744
66,000
取扱い終了
返品不可
84682345HS040-038-0.51パック(20個)3863.55.880.1974
69,600
取扱い終了
返品不可
84682354HS050-015-0.321パック(20個)1517.51.160.055
42,800
取扱い終了
返品不可
84682370HS050-016-0.41パック(20個)1616.52.320.1375
42,800
取扱い終了
返品不可
84682379HS050-024-0.61パック(20個)2425.58.050.5125
48,200
取扱い終了
返品不可
84682388HS050-029-0.51パック(20個)2940.54.490.1455
62,800
取扱い終了
返品不可
84682397HS050-030-0.321パック(20個)3064.51.160.0145
58,800
取扱い終了
返品不可
84682406HS050-033-0.61パック(20個)3340.58.050.3225
65,000
取扱い終了
返品不可
84682415HS050-035-0.41パック(20個)3563.52.320.0365
70,800
取扱い終了
返品不可
84682424HS050-041-0.51パック(20個)4163.54.490.0935
71,600
取扱い終了
返品不可
84682440HS050-047-0.61パック(20個)4763.58.050.2055
88,400
取扱い終了
返品不可
84682449HS063-019-0.41パック(10個)1917.51.790.0616.3
13,300
取扱い終了
返品不可
84682458HS063-020-0.51パック(10個)2016.53.440.1666.3
14,100
取扱い終了
返品不可
84682467HS063-021-0.61パック(10個)2116.56.110.3646.3
14,100
取扱い終了
返品不可
84682476HS063-022-0.41パック(10個)2226.51.790.046.3
14,100
取扱い終了
返品不可
84682485HS063-024-0.51パック(10個)2425.53.440.1086.3
16,500
取扱い終了
返品不可
84682494HS063-026-0.81パック(10個)2615.514.761.3626.3
19,800
取扱い終了
返品不可
84682510HS063-027-0.61パック(10個)2725.56.110.2356.3
19,800
取扱い終了
返品不可
84682519HS063-028-0.41パック(10個)2841.51.790.0266.3
19,800
取扱い終了
返品不可
84682528HS063-029-0.71パック(10個)2925.59.990.466.3
21,200
取扱い終了
返品不可
84682537HS063-031-0.81パック(10個)3124.514.760.8626.3
21,700
取扱い終了
返品不可
84682546HS063-032-0.51パック(10個)3240.53.440.0686.3
20,600
取扱い終了
返品不可
84682555HS063-036-0.61パック(10個)3640.56.110.1486.3
20,900
取扱い終了
返品不可
84682564HS063-038-0.41パック(10個)3864.51.790.0176.3
21,400
取扱い終了
返品不可
84682580HS063-039-0.71パック(10個)3940.59.990.2896.3
24,100
取扱い終了
返品不可
84682589HS063-043-0.51パック(10個)4363.53.440.0436.3
25,000
取扱い終了
返品不可
84682598HS063-043-0.81パック(10個)4339.514.760.5346.3
25,200
取扱い終了
返品不可
84682607HS063-049-0.61パック(10個)4963.56.110.0956.3
25,200
取扱い終了
返品不可
84682616HS063-055-0.71パック(10個)5563.59.990.1856.3
26,900
取扱い終了
返品不可
84682625HS063-061-0.81パック(10個)6162.514.760.3386.3
27,200
取扱い終了
返品不可
84682634HS080-025-0.61パック(10個)2516.54.650.1668
21,400
取扱い終了
返品不可
84682650HS080-029-0.91パック(10個)2915.516.091.0148
29,000
取扱い終了
返品不可
84682659HS080-030-0.61パック(10個)3025.54.650.1088
25,000
取扱い終了
返品不可
84682668HS080-030-0.81パック(10個)3019.511.040.4838
32,100
取扱い終了
返品不可
84682677HS080-030-1.01パック(10個)3015.522.621.6138
31,700
取扱い終了
返品不可
84682686HS080-032-0.71パック(10個)3224.57.540.2168
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする