曜日別特売

サンエス標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)

サンエス標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) - サンエス(昌和発條製作所)

〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

ばねの種類圧縮コイルばね
579件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
巻数
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
外径D2(Φmm)
自由長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84670890AP070-025-1.01パック(20個)10.532.255.3387【H】25
18,200
取扱い終了
返品不可
84670899AP080-015-0.51パック(10個)54.130.4848【H】15
3,900
取扱い終了
返品不可
84670908AP080-028-1.21パック(10個)12.547.366.1558【H】28
7,400
取扱い終了
返品不可
84670917AP080-045-1.01パック(10個)2128.541.5048【H】45
7,700
取扱い終了
返品不可
84670926AP100-038-0.81パック(5個)11.512.270.54310【H】38
2,000
取扱い終了
返品不可
84670935AP110-025-1.41パック(5個)954.176.07911【H】25
4,050
取扱い終了
返品不可
84670944AP120-016-1.41パック(5個)6.2549.987.43812【H】16
3,100
取扱い終了
返品不可
84670960AP120-018-1.21パック(5個)6.532.573.58512【H】18
3,100
取扱い終了
返品不可
84670969AP120-070-2.01パック(5個)22130.327.8412【H】70
7,200
取扱い終了
返品不可
84670978AP140-028-1.21パック(5個)7.528.131.76214【H】28
3,350
取扱い終了
返品不可
84670987AP140-030-0.91パック(5個)712.580.57214【H】30
2,650
取扱い終了
返品不可
84670996AP140-045-0.91パック(5個)9.7512.580.36914【H】45
2,900
取扱い終了
返品不可
84671005AP200-045-2.91パック(5個)10229.0517.32820【H】45
6,400
取扱い終了
返品不可
84671014AP200-105-1.61パック(5個)1344.530.93720【H】105
6,050
取扱い終了
返品不可
84671030AP240-040-2.01パック(3個)6.568.643.27224【H】40
2,760
取扱い終了
返品不可
84671039AP260-030-1.81パック(3個)547.772.4226【H】30
2,430
取扱い終了
返品不可
84671048AP320-057-2.61パック(3個)7110.173.52532【H】57
3,120
取扱い終了
返品不可
84671057AP360-057-3.21パック(3個)6.75171.756.13136【H】57
4,560
取扱い終了
返品不可
84671066AP500-100-4.01個8.25242.634.12450【H】100
1,600
取扱い終了
返品不可
84671075AP050-008-0.41パック(20個)5.53.430.7365【H】8
12,800
取扱い終了
返品不可
84671084AP050-008-0.51パック(20個)5.56.481.925【H】8
12,000
取扱い終了
返品不可
84671100AP050-010-0.41パック(20個)6.53.430.5735【H】10
12,000
取扱い終了
返品不可
84671109AP050-013-0.51パック(20個)96.480.965【H】13
12,800
取扱い終了
返品不可
84671118AP050-018-0.71パック(20個)13.516.252.5735【H】18
16,600
取扱い終了
返品不可
84671127AP050-020-0.41パック(20個)113.430.2865【H】20
12,800
取扱い終了
返品不可
84671136AP050-023-0.51パック(20個)15.56.480.4985【H】23
16,200
取扱い終了
返品不可
84671145AP050-023-0.61パック(20個)1710.60.9945【H】23
16,200
取扱い終了
返品不可
84671154AP050-025-0.71パック(20個)1516.252.2775【H】25
17,400
取扱い終了
返品不可
84671170AP060-017-0.41パック(20個)82.870.2386【H】17
12,000
取扱い終了
返品不可
84671179AP060-020-0.81パック(20個)1119.843.1726【H】20
18,200
取扱い終了
返品不可
84671188AP060-023-0.61パック(20個)13.58.940.7016【H】23
16,600
取扱い終了
返品不可
84671197AP060-030-0.51パック(20個)15.55.450.2736【H】30
16,600
取扱い終了
返品不可
84671206AP060-045-0.71パック(20個)2013.740.8786【H】45
18,800
取扱い終了
返品不可
84671215AP065-015-0.81パック(20個)918.443.0966.5【H】15
16,600
取扱い終了
返品不可
84671224AP065-020-0.81パック(20個)1218.442.1686.5【H】20
17,600
取扱い終了
返品不可
84671240AP065-024-0.71パック(20個)13.512.751.0496.5【H】24
16,800
取扱い終了
返品不可
84671249AP065-025-0.91パック(20個)14.525.992.9296.5【H】25
19,000
取扱い終了
返品不可
84671258AP065-030-0.61パック(20個)15.58.280.4586.5【H】30
17,200
取扱い終了
返品不可
84671267AP065-030-0.81パック(20個)17.518.441.3986.5【H】30
18,800
取扱い終了
返品不可
84671276AP065-032-0.71パック(20個)1712.750.8046.5【H】32
16,000
取扱い終了
返品不可
84671285AP065-035-0.91パック(20個)2025.992.0346.5【H】35
20,400
取扱い終了
返品不可
84671294AP070-010-1.01パック(20個)5.532.2512.9637【H】10
16,800
取扱い終了
返品不可
84671310AP075-025-0.81パック(20個)12.516.131.2717.5【H】25
17,600
取扱い終了
返品不可
84671319AP075-030-0.61パック(20個)137.230.3517.5【H】30
18,000
取扱い終了
返品不可
84671328AP075-030-0.71パック(20個)1411.140.6247.5【H】30
18,400
取扱い終了
返品不可
84671337AP075-034-0.81パック(20個)1616.130.9537.5【H】34
17,000
取扱い終了
返品不可
84671346AP080-020-1.21パック(10個)647.3616.1578【H】20
6,300
取扱い終了
返品不可
84671355AP080-025-0.61パック(10個)106.790.3928【H】25
4,400
取扱い終了
返品不可
84671364AP080-025-0.71パック(10個)1110.480.6728【H】25
4,400
取扱い終了
返品不可
84671380AP080-025-0.91パック(10個)1221.461.7968【H】25
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする