曜日別特売

サンエス標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)

サンエス標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) - サンエス(昌和発條製作所)

〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

ばねの種類圧縮コイルばね
340件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
巻数
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
外径D2(Φmm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84676675AS045-025-0.41パック(20個)153.320.2454.513.5
30,200
取扱い終了
返品不可
84676684AS050-008-0.51パック(20個)5.55.521.6853.3
27,200
取扱い終了
返品不可
84676700AS050-008-0.61パック(20個)69.423.26252.9
28,800
取扱い終了
返品不可
84676709AS060-012-0.51パック(20個)6.54.640.71666.5
29,800
取扱い終了
返品不可
84676718AS080-015-0.51パック(10個)53.510.42388.3
8,600
取扱い終了
返品不可
84676727AS090-030-1.21パック(10個)1337.383.406911
21,300
取扱い終了
返品不可
84676736AS090-035-0.61パック(10個)115.390.208925.9
9,900
取扱い終了
返品不可
84676745AS100-015-0.81パック(5個)5.510.851.289108.4
3,550
取扱い終了
返品不可
84676754AS100-025-0.81パック(5個)8.510.850.6941015.6
4,250
取扱い終了
返品不可
84676770AS100-041-1.21パック(5個)1633.921.8641018.2
5,850
取扱い終了
返品不可
84676779AS150-045-2.01パック(5個)1188.266.9391512.7
17,100
取扱い終了
返品不可
84676788AS045-015-0.41パック(20個)9.53.320.4254.57.8
30,200
取扱い終了
返品不可
84676797AS050-008-0.41パック(20個)5.530.64454.7
26,400
取扱い終了
返品不可
84676806AS050-008-0.71パック(20個)614.786.47452.3
33,800
取扱い終了
返品不可
84676815AS050-010-0.41パック(20個)6.530.50156
27,200
取扱い終了
返品不可
84676824AS050-013-0.71パック(20個)1114.782.87753.6
38,200
取扱い終了
返品不可
84676840AS050-015-0.41パック(20個)9.530.301510
30,000
取扱い終了
返品不可
84676849AS050-020-0.51パック(20個)145.520.49511.3
35,200
取扱い終了
返品不可
84676858AS050-020-0.61パック(20個)149.421.08758.7
35,200
取扱い終了
返品不可
84676867AS050-020-0.71パック(20個)14.514.782.07257.1
40,800
取扱い終了
返品不可
84676876AS050-025-0.71パック(20個)1514.781.99257.4
39,000
取扱い終了
返品不可
84676885AS055-007-0.61パック(20個)58.623.1495.52.7
29,800
取扱い終了
返品不可
84676894AS055-016-0.41パック(20個)82.730.2765.59.9
29,800
取扱い終了
返品不可
84676910AS060-010-0.41パック(20個)52.510.41766
27,200
取扱い終了
返品不可
84676919AS060-016-0.81パック(20個)1117.542.77666.3
46,200
取扱い終了
返品不可
84676928AS060-017-0.41パック(20個)7.52.510.227611.1
27,200
取扱い終了
返品不可
84676937AS060-017-0.51パック(20個)9.54.640.43610.8
40,000
取扱い終了
返品不可
84676946AS060-017-0.61パック(20個)107.940.88269
37,600
取扱い終了
返品不可
84676955AS060-020-0.71パック(20個)1212.51.38369
44,200
取扱い終了
返品不可
84676964AS060-020-0.81パック(20個)1117.542.77666.3
48,000
取扱い終了
返品不可
84676980AS060-023-0.51パック(20個)114.640.358613
37,600
取扱い終了
返品不可
84676989AS060-029-0.71パック(20個)1712.50.922613.6
46,200
取扱い終了
返品不可
84676998AS060-035-0.71パック(20個)1912.50.813615.4
63,600
取扱い終了
返品不可
84677007AS060-045-0.71パック(20個)2012.50.768616.3
48,600
取扱い終了
返品不可
84677016AS065-009-0.61パック(20個)57.361.8046.54.1
29,800
取扱い終了
返品不可
84677025AS065-009-0.71パック(20個)5.7511.592.8146.54.1
36,600
取扱い終了
返品不可
84677034AS065-016-0.71パック(20個)9.511.591.4076.58.2
46,200
取扱い終了
返品不可
84677050AS065-017-0.61パック(20個)97.360.7736.59.5
41,800
取扱い終了
返品不可
84677059AS065-017-0.91パック(20個)1122.973.566.54.9
47,000
取扱い終了
返品不可
84677068AS065-022-0.41パック(20個)82.330.1616.514.4
29,800
取扱い終了
返品不可
84677077AS065-022-0.61パック(20個)117.360.6016.512.2
38,800
取扱い終了
返品不可
84677086AS065-025-0.51パック(20個)10.54.30.2926.514.7
35,600
取扱い終了
返品不可
84677095AS065-025-0.71パック(20個)1411.590.8796.513.2
58,200
取扱い終了
返品不可
84677104AS065-029-0.51パック(20個)124.30.2486.517.3
37,600
取扱い終了
返品不可
84677120AS065-030-0.61パック(20個)157.360.4166.517.7
45,400
取扱い終了
返品不可
84677129AS065-032-0.71パック(20個)1711.590.7036.516.5
38,000
取扱い終了
返品不可
84677138AS070-010-1.01パック(20個)5.529.1811.34372.6
88,000
取扱い終了
返品不可
84677147AS070-018-1.01パック(20個)1129.184.41176.6
91,800
取扱い終了
返品不可
84677156AS070-023-0.61パック(20個)10.56.860.499713.8
40,400
取扱い終了
返品不可
84677165AS070-025-1.01パック(20個)10.529.184.6776.2
93,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする