曜日別特売

スリムストレージミディストッカー

スリムストレージミディストッカー - ライクイットスリムストレージミディストッカー - ライクイット

別売りの引き出しユニットを組み合わせることが可能となっており、お客様の使用するシーンに合わせて自由に段数を調整することができます。

材質本体、引出し/ポリプロピレン幅(mm)255高さ(mm)830奥行(mm)465段数3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84691104MS-30
8,800
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

板金製品類・棚・ストッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする